OS20326 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-IKO-OS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmd5TUM4NU5qTXdNVEk0TlRBME9EWXlMbXB3Wnd8ZTVkMDkzNjRlYzgyZTQxYzYyOGExYzY1ZmYzYmIzMDVhMDkxZmU4NTg2ZDRlMTVlNDhjYWRhZjc1M2Y5MGZjYg
516173 油封 

IKO IKO

OS20326

描述

IKO OS20326

20MM Shaft Dia; 32MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OS Seal Design Code

制造商部件号

OS20326

BDI部件号
516173

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557047541
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
IKO_OS
凸缘材料
Rubber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
OS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
OS20326
重量/磅
0.0165
详细描述
20MM Shaft Dia; 32MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OS Seal Design Code
名义宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
轴直径
0.787 英寸 | 20 毫米
实际宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
安装
1.26英寸 | 32毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新