IKO
IKO
OS71125
IKO IKO
描述
IKO OS71125
7MM Shaft Dia; 11MM Housing Bore; 2.5MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 2.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OS Seal Design Code
制造商部件号
OS71125
BDI部件号
516229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/OS71125/p/516229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557047237
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
IKO_OS
凸缘材料
Rubber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
OS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
OS7112.5
详细描述
7MM Shaft Dia; 11MM Housing Bore; 2.5MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 2.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OS Seal Design Code
安装
0.433英寸 | 11毫米
轴直径
0.276 英寸 | 7 毫米
实际宽度
0.098 英寸 | 2.5 毫米
名义宽度
0.098 英寸 | 2.5 毫米