PA 180X195X9X12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-PA-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJoall5ODVOak13TURVd05UUTVOemt3TG1wd1p3fGJkNTNiMGZkODI0NWM4MmNhODkyMzQyNzJiOTlhOGIwNDJiYTVhMmY4ODU0NDUwYTMxMzU1ODBiNmI1MGNlZTM
1293959 油封 

SKF SKF

PA 180X195X9X12

描述

SKF PA 180X195X9X12

180MM Shaft Dia; 195MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; PA Seal Design Code

制造商部件号

PA 180X195X9X12

BDI部件号
1293959

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_PA
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
PA
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
180MM Shaft Dia; 195MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; PA Seal Design Code
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
轴直径
7.087 英寸 | 180 毫米
安装
7.677英寸 | 195毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新