PAD 110X126X9X12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-PAD-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJobU5DODVOak13TURVd09UUXpNREEyTG1wd1p3fDQzZGIzNTQ4ZjJiOTU4ZGRjZWY1MzJiZjI4N2E0MmQ0NWEwNTE1NzczYTE0NGEwNDBhODY0ZTY4OTRhZGY0N2U
1293975 油封 

SKF SKF

PAD 110X126X9X12

描述

SKF PAD 110X126X9X12

110MM Shaft Dia; 126MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; PAD Seal Design Code

制造商部件号

PAD 110X126X9X12

BDI部件号
1293975

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_PAD
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
PAD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
110MM Shaft Dia; 126MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; PAD Seal Design Code
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
轴直径
4.331 英寸 | 110 毫米
安装
4.961英寸 | 126毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新