SKF
SKF
PWB 100X108.6X5.3
SKF SKF
描述
SKF PWB 100X108.6X5.3
100MM Shaft Dia; 108.6MM Housing Bore; 5.3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 5.3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; PWB Seal Design Code
制造商部件号
PWB 100X108.6X5.3
BDI部件号
1294158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/PWB-100X108-6X5-3/p/1294158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574665815
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_PWB
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
PWB
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
100MM Shaft Dia; 108.6MM Housing Bore; 5.3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 5.3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; PWB Seal Design Code
名义宽度
0.209 英寸 | 5.3 毫米
实际宽度
0.209 英寸 | 5.3 毫米
安装
4.276英寸 | 108.6毫米
轴直径
3.937 英寸 | 100 毫米