SKF
SKF
PWB 22X30.6X5.3
SKF SKF
描述
SKF PWB 22X30.6X5.3
22MM Shaft Dia; 30.6MM Housing Bore; 5.3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 5.3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; PWB Seal Design Code
制造商部件号
PWB 22X30.6X5.3
BDI部件号
1294133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/PWB-22X30-6X5-3/p/1294133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574663194
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_PWB
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
PWB
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
22MM Shaft Dia; 30.6MM Housing Bore; 5.3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 5.3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; PWB Seal Design Code
实际宽度
0.209 英寸 | 5.3 毫米
安装
1.205英寸 | 30.6毫米
轴直径
0.866 英寸 | 22 毫米
名义宽度
0.209 英寸 | 5.3 毫米