https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-R01-AS-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaU9DOHhNREE1TURBMU1qWXhOakl5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOVNNREZmUVZOZk1WOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWVhZTZiNzlkMWEwYzJjZDdiYjQ5ZGVlYjA3YmEyMTQxYjEyM2M4M2FkMTcyZjNkMDI3YzRjOTYxYTI2ZWNkMw
SKF
SKF
R01-AS 500X540X20 ECORUBBER-2
SKF SKF
描述
SKF R01-AS 500X540X20 ECORUBBER-2
500MM Shaft Dia; 540MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Ecorubber-2 Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-AS Seal Design Code
制造商部件号
R01-AS 500X540X20 ECORUBBER-2
BDI部件号
15044128
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/R01-AS-500X540X20-ECORUBBER-2/p/15044128
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_R01-AS
凸缘材料
Ecorubber-2
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
R01-AS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
500MM Shaft Dia; 540MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Ecorubber-2 Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-AS Seal Design Code
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
21.26英寸 | 540毫米
轴直径
19.685 英寸 | 500 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米