R01-F 100X120X12 ECOFLON-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-R01-F-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnMk15OHhNREUxTURZNE56ZzVPVFkzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxSXdNVjlHWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzYxOWRkNDY2NzAxMTI2NzU1M2NiZWQ3MjRmNjg2YjYzMTQyM2NiMzg2NGU2Mzg1NjhkMWVkYmMzOGE0MjUzNA
20094057 油封 

SKF SKF

R01-F 100X120X12 ECOFLON-1

描述

SKF R01-F 100X120X12 ECOFLON-1

Oil Seal; 100MM Shaft Dia; 120MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Ecoflon-1 Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-F Seal Design Code

制造商部件号

R01-F 100X120X12 ECOFLON-1

BDI部件号
20094057

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02234
通用设计规范
C_R_R01-F
凸缘材料
Ecoflon-1
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
R01-F
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 100MM Shaft Dia; 120MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Ecoflon-1 Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-F Seal Design Code
安装
4.724英寸 | 120毫米
轴直径
3.937 英寸 | 100 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新