https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-R01-F-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnMU5DOHhNREk0TnpJeU5EQTJNVGs0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOVNNREZmUmw4eFgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUxZGZjZjQ1ZTAzNzc4NzE0NGIzMTQwODVlODEzNjU0MDE3Y2MxYjI3NTk4ZGFlN2UxYzQzNDM5OTBjNTYxNDc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-R01-F-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnMU5DOHhNREk0TnpJeU5EQTJNVGs0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOVNNREZmUmw4eFgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUxZGZjZjQ1ZTAzNzc4NzE0NGIzMTQwODVlODEzNjU0MDE3Y2MxYjI3NTk4ZGFlN2UxYzQzNDM5OTBjNTYxNDc
SKF
SKF
R01-F 10X22X7 PTFE/CA-NBR
SKF SKF
描述
SKF R01-F 10X22X7 PTFE/CA-NBR
10MM Shaft Dia; 22MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Ecoflon-4 Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-F Seal Design Code
制造商部件号
R01-F 10X22X7 PTFE/CA-NBR
BDI部件号
1487788
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/R01-F-10X22X7-PTFE-CA-NBR/p/1487788
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_R01-F
凸缘材料
Ecoflon-4
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
R01-F
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
R01-F 10X22X7 PTFE/CA+NBR
详细描述
10MM Shaft Dia; 22MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Ecoflon-4 Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-F Seal Design Code
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
安装
0.866英寸 | 22毫米
轴直径
0.394 英寸 | 10 毫米