https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-R01-F-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnMk15OHhNREUxTURZNE56ZzVPVFkzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxSXdNVjlHWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzYxOWRkNDY2NzAxMTI2NzU1M2NiZWQ3MjRmNjg2YjYzMTQyM2NiMzg2NGU2Mzg1NjhkMWVkYmMzOGE0MjUzNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-R01-F-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnMk15OHhNREUxTURZNE56ZzVPVFkzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxSXdNVjlHWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzYxOWRkNDY2NzAxMTI2NzU1M2NiZWQ3MjRmNjg2YjYzMTQyM2NiMzg2NGU2Mzg1NjhkMWVkYmMzOGE0MjUzNA
SKF
SKF
R01-F 76X110X13 ECOFLON-4
SKF SKF
描述
SKF R01-F 76X110X13 ECOFLON-4
Oil Seal; 76MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Ecoflon-4 Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-F Seal Design Code
制造商部件号
R01-F 76X110X13 ECOFLON-4
BDI部件号
20094059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/R01-F-76X110X13-ECOFLON-4/p/20094059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02234
通用设计规范
C_R_R01-F
凸缘材料
Ecoflon-4
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
R01-F
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 76MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Ecoflon-4 Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-F Seal Design Code
轴直径
2.992 英寸 | 76 毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
安装
4.331英寸 | 110毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米