SKF
SKF
R01-P 95X170X13 ECOPUR
SKF SKF
描述
SKF R01-P 95X170X13 ECOPUR
95MM Shaft Dia; 170MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Ecopur Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-P Seal Design Code
制造商部件号
R01-P 95X170X13 ECOPUR
BDI部件号
15044237
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/R01-P-95X170X13-ECOPUR/p/15044237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_R01-P
凸缘材料
Ecopur
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
R01-P
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
95MM Shaft Dia; 170MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Ecopur Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-P Seal Design Code
轴直径
3.74 英寸 | 95 毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
安装
6.693英寸 | 170毫米