https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-R02-R-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnd1lpOHhNREUxTURZNE9ETTFPRFF6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxSXdNbDlTWHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjhhYTg2MzRhNzFkMTM4YTIyY2U2ZTE1NDkyNDQxZmIzMDYwNDJjMzcyNDk1YWQxNmMzM2Q1NzNkYzMxZDY3YQ
SKF
SKF
R02-R 1.688X2.437X0.315 ECORUBBER-2
SKF SKF
描述
SKF R02-R 1.688X2.437X0.315 ECORUBBER-2
Oil Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2.437" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Ecorubber-2 Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R02-R Seal Design Code
制造商部件号
R02-R 1.688X2.437X0.315 ECORUBBER-2
BDI部件号
24945443
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/R02-R-1-688X2-437X0-315-ECORUBBER-2/p/24945443
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02232
通用设计规范
C_R_R02-R
凸缘材料
Ecorubber-2
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
R02-R
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1-11/16" Shaft Dia; 2.437" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Ecorubber-2 Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R02-R Seal Design Code
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
轴直径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
安装
2.437英寸 | 61.9毫米