https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-R06-P-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJoaVl5OHhNREE1TURBMU1qY3hORFV5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOVNNRFpmVUY4eFgwNVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBmOWMxNTQzMWNiOWFkOTA4YWZiZDhkZGY1YjY5NWExOWNhNjBmYWNkYjY1ZjExZmZjN2NjZDNhMzdmNTNhNTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-R06-P-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJoaVl5OHhNREE1TURBMU1qY3hORFV5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOVNNRFpmVUY4eFgwNVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBmOWMxNTQzMWNiOWFkOTA4YWZiZDhkZGY1YjY5NWExOWNhNjBmYWNkYjY1ZjExZmZjN2NjZDNhMzdmNTNhNTA
SKF
SKF
R06-P 105X117X10.85 H-ECOPUR
SKF SKF
描述
SKF R06-P 105X117X10.85 H-ECOPUR
105MM Shaft Dia; 117MM Housing Bore; 10.85MM Nominal Width; H-Ecopur Lip; Solid Seal; 10.85MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; R06-P Seal Design Code
制造商部件号
R06-P 105X117X10.85 H-ECOPUR
BDI部件号
15009410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/R06-P-105X117X10-85-H-ECOPUR/p/15009410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_R06-P
凸缘材料
H-Ecopur
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
R06-P
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
105MM Shaft Dia; 117MM Housing Bore; 10.85MM Nominal Width; H-Ecopur Lip; Solid Seal; 10.85MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; R06-P Seal Design Code
轴直径
4.134 英寸 | 105 毫米
名义宽度
0.427 英寸 | 10.85 毫米
实际宽度
0.427 英寸 | 10.85 毫米
安装
4.606英寸 | 117毫米