SKF
SKF
R06-R 65X5X9 ECORUBBER-1
SKF SKF
描述
SKF R06-R 65X5X9 ECORUBBER-1
5MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Ecorubber-1 Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; R06-R Seal Design Code
制造商部件号
R06-R 65X5X9 ECORUBBER-1
BDI部件号
17020568
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/R06-R-65X5X9-ECORUBBER-1/p/17020568
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_R06-R
凸缘材料
Ecorubber-1
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
R06-R
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
5MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Ecorubber-1 Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; R06-R Seal Design Code
实际宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
安装
2.559英寸 | 65毫米
轴直径
0.197 英寸 | 5 毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 9 毫米