https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-R09-F-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmd3TVM4eE1ERTFNRFk0T0RZMU16TTBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFJd09WOUdYek5mVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDc3ZmI0Nzc2MjgzMDFhM2RiYTU5NzUxMmZlNjA4NDM3YzBmODA0MjBkNDI2Zjk2N2JiMDQ2NjEzMzI4NDNk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-R09-F-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmd3TVM4eE1ERTFNRFk0T0RZMU16TTBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFJd09WOUdYek5mVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDc3ZmI0Nzc2MjgzMDFhM2RiYTU5NzUxMmZlNjA4NDM3YzBmODA0MjBkNDI2Zjk2N2JiMDQ2NjEzMzI4NDNk
SKF
SKF
R09-F15x21,5x2,3 ECOFLON4
SKF SKF
描述
SKF R09-F15x21,5x2,3 ECOFLON4
Oil Seal; 15" Shaft Dia; 21-1/2" Housing Bore; 2.3" Nominal Width; Ecoflon-4 Lip; Solid Seal; 2.3" Actual Width; No Spring Loaded; 3 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R09-F Seal Design Code
制造商部件号
R09-F15x21,5x2,3 ECOFLON4
BDI部件号
23043909
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/R09-F15x21,5x2,3-ECOFLON4/p/23043909
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_R09-F
凸缘材料
Ecoflon-4
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
R09-F
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 15" Shaft Dia; 21-1/2" Housing Bore; 2.3" Nominal Width; Ecoflon-4 Lip; Solid Seal; 2.3" Actual Width; No Spring Loaded; 3 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R09-F Seal Design Code
安装
21.5英寸 | 546.1毫米
名义宽度
2.3 英寸 | 58.42 毫米
实际宽度
2.3 英寸 | 58.42 毫米
轴直径
15 英寸 | 381 毫米