https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-R14-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcwTXk4eE1ERTFNRFk0TkRBMk5UZ3lNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFJeE5GOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzM2NhYmMzNjY1YzFiN2Y2ZGQwYzE1MDA5ZGEyMzIyZjdiNzFiNTdmMDc0NjAxNGVhMmUwODMzYmRkNzhhMmFi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-R14-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcwTXk4eE1ERTFNRFk0TkRBMk5UZ3lNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFJeE5GOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzM2NhYmMzNjY1YzFiN2Y2ZGQwYzE1MDA5ZGEyMzIyZjdiNzFiNTdmMDc0NjAxNGVhMmUwODMzYmRkNzhhMmFi
SKF
SKF
R14-113.67X123.99X5.16 ECOSIL
SKF SKF
描述
SKF R14-113.67X123.99X5.16 ECOSIL
Oil Seal; 113.67MM Shaft Dia; 123.99MM Housing Bore; 5.16MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 5.16MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R14 Seal Design Code
制造商部件号
R14-113.67X123.99X5.16 ECOSIL
BDI部件号
22153148
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/R14-113-67X123-99X5-16-ECOSIL/p/22153148
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_R14
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
R14
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 113.67MM Shaft Dia; 123.99MM Housing Bore; 5.16MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 5.16MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R14 Seal Design Code
实际宽度
0.203 英寸 | 5.16 毫米
名义宽度
0.203 英寸 | 5.16 毫米
轴直径
4.475 英寸 | 113.67 毫米
安装
4.881英寸 | 123.99毫米