R14-26.57X33.37X3.4 ECOSIL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-R14-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcwTXk4eE1ERTFNRFk0TkRBMk5UZ3lNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFJeE5GOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzM2NhYmMzNjY1YzFiN2Y2ZGQwYzE1MDA5ZGEyMzIyZjdiNzFiNTdmMDc0NjAxNGVhMmUwODMzYmRkNzhhMmFi
22153136 油封 

SKF SKF

R14-26.57X33.37X3.4 ECOSIL

描述

SKF R14-26.57X33.37X3.4 ECOSIL

Oil Seal; 26.57" Shaft Dia; 33.37" Housing Bore; 3.4" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 3.4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R14 Seal Design Code

制造商部件号

R14-26.57X33.37X3.4 ECOSIL

BDI部件号
22153136

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_R14
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
R14
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 26.57" Shaft Dia; 33.37" Housing Bore; 3.4" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 3.4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R14 Seal Design Code
安装
33.37英寸 | 847.598毫米
名义宽度
3.4 英寸 | 86.36 毫米
轴直径
26.57 英寸 | 674.878 毫米
实际宽度
3.4 英寸 | 86.36 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新