R14 327X350X20 ECOMID https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-R14-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcwTXk4eE1ERTFNRFk0TkRBMk5UZ3lNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFJeE5GOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzM2NhYmMzNjY1YzFiN2Y2ZGQwYzE1MDA5ZGEyMzIyZjdiNzFiNTdmMDc0NjAxNGVhMmUwODMzYmRkNzhhMmFi
20333215 油封 

SKF SKF

R14 327X350X20 ECOMID

描述

SKF R14 327X350X20 ECOMID

Oil Seal; 327MM Shaft Dia; 350MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Polyamide Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R14 Seal Design Code

制造商部件号

R14 327X350X20 ECOMID

BDI部件号
20333215

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
ZXX
通用设计规范
C_R_R14
凸缘材料
Polyamide
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
R14
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 327MM Shaft Dia; 350MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Polyamide Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; R14 Seal Design Code
安装
13.78英寸 | 350毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
12.874 英寸 | 327 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新