https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-S01-P-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmcwWVM4eE1ESTROekl5TkRNNE9UWTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5VE1ERmZVRjh5WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTc3MWUzZmIzNjc2YWRjOTBkZDcwNzgwMjIwZWM0NmFhMTMxNDM0ZTc2NjM1ZjcyNzk1Y2U3MzhkM2NkZWJiZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-S01-P-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmcwWVM4eE1ESTROekl5TkRNNE9UWTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5VE1ERmZVRjh5WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTc3MWUzZmIzNjc2YWRjOTBkZDcwNzgwMjIwZWM0NmFhMTMxNDM0ZTc2NjM1ZjcyNzk1Y2U3MzhkM2NkZWJiZg
SKF
SKF
S01-P 62X72.6X6.75 H-ECOPUR SPECIAL
SKF SKF
描述
SKF S01-P 62X72.6X6.75 H-ECOPUR SPECIAL
62MM Shaft Dia; 72.6MM Housing Bore; 6.75MM Nominal Width; H-Ecopur Lip; Solid Seal; 6.75MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; S01-P Seal Design Code
制造商部件号
S01-P 62X72.6X6.75 H-ECOPUR SPECIAL
BDI部件号
17028713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/S01-P-62X72-6X6-75-H-ECOPUR-SPECIAL/p/17028713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 73 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_S01-P
凸缘材料
H-Ecopur
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
S01-P
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.1
详细描述
62MM Shaft Dia; 72.6MM Housing Bore; 6.75MM Nominal Width; H-Ecopur Lip; Solid Seal; 6.75MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; S01-P Seal Design Code
名义宽度
0.266 英寸 | 6.75 毫米
轴直径
2.441 英寸 | 62 毫米
实际宽度
0.266 英寸 | 6.75 毫米
安装
2.858英寸 | 72.6毫米