S01-P DRW       62x72,60x6,75 T-Ecopur https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-S01-P-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmcxWVM4eE1ERTFNRFk0T1RJeE1ETTVPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFNd01WOVFYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMmNmOWM0MWJhMDZmY2U1YzcyZWVhNzg2NzA0YTM2NDM1YmZjOGMzMTk3NWJmMTI4NDg2YzM5ZDYzNDA3NmE1
17028715 油封 

SKF SKF

S01-P DRW 62x72,60x6,75 T-Ecopur

描述

SKF S01-P DRW 62x72,60x6,75 T-Ecopur

Oil Seal; 62MM Shaft Dia; 72.6MM Housing Bore; 6.75MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6.75MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; S01-P Seal Design Code

制造商部件号

S01-P DRW 62x72,60x6,75 T-Ecopur

BDI部件号
17028715

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02196
通用设计规范
C_R_S01-P
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
S01-P
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 62MM Shaft Dia; 72.6MM Housing Bore; 6.75MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6.75MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; S01-P Seal Design Code
安装
2.858英寸 | 72.6毫米
名义宽度
0.266 英寸 | 6.75 毫米
实际宽度
0.266 英寸 | 6.75 毫米
轴直径
2.441 英寸 | 62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新