https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-S02-P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMk5DOHhNREUxTURZNE9UVXdOVE14TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFOTFJsOVRNREpmVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMzZjZmMWUyYjIyYzRmMjkwYTU1OTJiZTc2OGEzNTYwYWE2NzY3MDRhNjRiNDE1Y2Y0NTJlYmJhNjAzMjFmYzA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-S02-P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMk5DOHhNREUxTURZNE9UVXdOVE14TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFOTFJsOVRNREpmVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMzZjZmMWUyYjIyYzRmMjkwYTU1OTJiZTc2OGEzNTYwYWE2NzY3MDRhNjRiNDE1Y2Y0NTJlYmJhNjAzMjFmYzA
SKF
SKF
S02-P 5.500X6.750X0.625 H-ECOPUR/ECOTAL
SKF SKF
描述
SKF S02-P 5.500X6.750X0.625 H-ECOPUR/ECOTAL
Oil Seal; 5-1/2" Shaft Dia; 6-3/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; H-Ecopur/Ecotal Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; S02-P Seal Design Code
制造商部件号
S02-P 5.500X6.750X0.625 H-ECOPUR/ECOTAL
BDI部件号
24050651
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/S02-P-5-500X6-750X0-625-H-ECOPUR-ECOTAL/p/24050651
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_S02-P
凸缘材料
H-Ecopur/Ecotal
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
S02-P
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 5-1/2" Shaft Dia; 6-3/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; H-Ecopur/Ecotal Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; S02-P Seal Design Code
安装
6.75英寸 | 171.45毫米
轴直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米