DAEMAR
DAEMAR
S03706815BO
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR S03706815BO
0.372" Shaft Dia; 0.687" Housing Bore; 0.157" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.157" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code
制造商部件号
S03706815BO
BDI部件号
17843739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/S03706815BO/p/17843739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_BO
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
BO
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
0.372" Shaft Dia; 0.687" Housing Bore; 0.157" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.157" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code
名义宽度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
安装
0.687英寸 | 17.45毫米
轴直径
0.372 英寸 | 9.449 毫米