S05006809AO https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-AO-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnM01pODVOak13TURjMU1qZzVOak13TG1wd1p3fGQ4Yzc0OGNhYTI0YzY2YTVmYjlkODA4NzE4NTIyYTJiYWU4YTM1N2I2NzlhNjQwZjNmMmQwNTBkYzRlNWQ4ZGI
17843756 油封 

DAEMAR DAEMAR

S05006809AO

描述

DAEMAR S05006809AO

1/2" Shaft Dia; 0.68" Housing Bore; 0.09" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.09" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AO Seal Design Code

制造商部件号

S05006809AO

BDI部件号
17843756

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DAEMAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_AO
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
AO
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
1/2" Shaft Dia; 0.68" Housing Bore; 0.09" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.09" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AO Seal Design Code
名义宽度
0.09 英寸 | 2.286 毫米
实际宽度
0.09 英寸 | 2.286 毫米
安装
0.68英寸 | 17.272毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新