DAEMAR
DAEMAR
S05006809BO
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR S05006809BO
1/2" Shaft Dia; 0.68" Housing Bore; 0.09" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.09" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code
制造商部件号
S05006809BO
BDI部件号
17843757
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/S05006809BO/p/17843757
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_BO
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
BO
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
1/2" Shaft Dia; 0.68" Housing Bore; 0.09" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.09" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code
名义宽度
0.09 英寸 | 2.286 毫米
实际宽度
0.09 英寸 | 2.286 毫米
安装
0.68英寸 | 17.272毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米