DAEMAR
DAEMAR
S06208112AO
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR S06208112AO
0.62" Shaft Dia; 0.81" Housing Bore; 0.12" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.12" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AO Seal Design Code
制造商部件号
S06208112AO
BDI部件号
17843786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/S06208112AO/p/17843786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_AO
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
AO
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
0.62" Shaft Dia; 0.81" Housing Bore; 0.12" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.12" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AO Seal Design Code
实际宽度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
轴直径
0.62 英寸 | 15.748 毫米
名义宽度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
安装
0.81英寸 | 20.574毫米