https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-S07-P-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcyWmk4eE1ERTFNRFk0T1RnMk5UYzFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMU5MUmw5VE1EY3RVRjh5WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWFjN2Y4ZGNkYzlkMjNhYjFkZWNlMmY0NDI2MDdiNGIxMzQ2YzQ3MWM1ZTI0MGVkOTA4OGM4NGNkNGQ5ZGNmZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-SKF-S07-P-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcyWmk4eE1ERTFNRFk0T1RnMk5UYzFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMU5MUmw5VE1EY3RVRjh5WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWFjN2Y4ZGNkYzlkMjNhYjFkZWNlMmY0NDI2MDdiNGIxMzQ2YzQ3MWM1ZTI0MGVkOTA4OGM4NGNkNGQ5ZGNmZQ
SKF
SKF
S07-P 65X79.2X12.5 ECOPUR
SKF SKF
描述
SKF S07-P 65X79.2X12.5 ECOPUR
Oil Seal; 65MM Shaft Dia; 79.2MM Housing Bore; 12.5MM Nominal Width; Ecopur Lip; Solid Seal; 12.5MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; S07-P Seal Design Code
制造商部件号
S07-P 65X79.2X12.5 ECOPUR
BDI部件号
15088353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/S07-P-65X79-2X12-5-ECOPUR/p/15088353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02234
通用设计规范
SKF_S07-P
凸缘材料
Ecopur
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
S07-P
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 65MM Shaft Dia; 79.2MM Housing Bore; 12.5MM Nominal Width; Ecopur Lip; Solid Seal; 12.5MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; S07-P Seal Design Code
轴直径
2.559 英寸 | 65 毫米
实际宽度
0.492 英寸 | 12.5 毫米
安装
3.118英寸 | 79.2毫米
名义宽度
0.492 英寸 | 12.5 毫米