DAEMAR
DAEMAR
S09317531AS
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR S09317531AS
0.93" Shaft Dia; 1-3/4" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AS Seal Design Code
制造商部件号
S09317531AS
BDI部件号
17844029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/S09317531AS/p/17844029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_AS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
AS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
0.93" Shaft Dia; 1-3/4" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AS Seal Design Code
安装
1.75英寸 | 44.45毫米
名义宽度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
轴直径
0.93 英寸 | 23.622 毫米
实际宽度
0.31 英寸 | 7.874 毫米