SKF
SKF
S1012-T 90X110X40
SKF SKF
描述
SKF S1012-T 90X110X40
90MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 40MM Nominal Width; Ecopur Lip; Solid Seal; 40MM Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; S1012-T Seal Design Code
制造商部件号
S1012-T 90X110X40
BDI部件号
15043914
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/S1012-T-90X110X40/p/15043914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_S1012-T
凸缘材料
Ecopur
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
S1012-T
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
90MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 40MM Nominal Width; Ecopur Lip; Solid Seal; 40MM Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; S1012-T Seal Design Code
轴直径
3.543 英寸 | 90 毫米
安装
4.331英寸 | 110毫米
实际宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
名义宽度
1.575 英寸 | 40 毫米