S11217846BO https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-BO-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoall5ODVOak13TURjME9USTVNVGd5TG1wd1p3fGRhNTk1NzBkMzZhYTExYTk3Y2FiODQ0MWFiZDBkODhmYmE1ZmM5NDdiMTkwZWE5ZTg1NjQ0NTRhZDIzZThlYzM
17843926 油封 

DAEMAR DAEMAR

S11217846BO

描述

DAEMAR S11217846BO

1.12" Shaft Dia; 1.78" Housing Bore; 0.46" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.46" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code

制造商部件号

S11217846BO

BDI部件号
17843926

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DAEMAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_BO
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
BO
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
1.12" Shaft Dia; 1.78" Housing Bore; 0.46" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.46" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code
安装
1.78英寸 | 45.212毫米
轴直径
1.12 英寸 | 28.448 毫米
名义宽度
0.46 英寸 | 11.684 毫米
实际宽度
0.46 英寸 | 11.684 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新