S11228337BS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-BS-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneU5DODVOak13TURjeE9ERTJNakl5TG1wd1p3fDQ2OTBmYmQ1NGI1MWM0OWUzNGYwOTM3YzVhYzBmNzk0ZjcwYzU1YTAwZGI2ZmQ3ODE0MGU2ZjAxNDA1YWYxNDA
17843945 油封 

DAEMAR DAEMAR

S11228337BS

描述

DAEMAR S11228337BS

1.12" Shaft Dia; 2.83" Housing Bore; 0.37" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.37" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BS Seal Design Code

制造商部件号

S11228337BS

BDI部件号
17843945

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DAEMAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_BS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
BS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
1.12" Shaft Dia; 2.83" Housing Bore; 0.37" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.37" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BS Seal Design Code
轴直径
1.12 英寸 | 28.448 毫米
名义宽度
0.37 英寸 | 9.398 毫米
实际宽度
0.37 英寸 | 9.398 毫米
安装
2.83英寸 | 71.882毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新