DAEMAR
DAEMAR
S12519725BO
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR S12519725BO
1-1/4" Shaft Dia; 1.97" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code
制造商部件号
S12519725BO
BDI部件号
17844172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/S12519725BO/p/17844172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_BO
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
BO
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
1-1/4" Shaft Dia; 1.97" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
1.97英寸 | 50.038毫米