S13125050A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-A-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJobE5TODVOak13TURjek9ERTFNRGN3TG1wd1p3fDQ2YTA0NWE5YTdkYTg3YWY4YjVhNDAxOTc0YmUxMTdhN2RlY2U4Y2U3NjIxNWU4YjliOTQxYjBmNDlkZDI5YmM
17844215 油封 

DAEMAR DAEMAR

S13125050A

描述

DAEMAR S13125050A

1.31" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code

制造商部件号

S13125050A

BDI部件号
17844215

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DAEMAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_A
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
A
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
1.31" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.31 英寸 | 33.274 毫米
安装
2.5英寸 | 63.5毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新