S15019825BOS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-BOS-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnM09DODVOak13TURjM056RTBORFl5TG1wd1p3fDZjYzU4Yzk4NTI0ZmU3ODQ4OTBjZGJkZDkwODUyN2IzMTUzYmQ5MmQ4NTc4YWRlNDA2M2ZkY2Y0NDE0ZTEyZWU
17844077 油封 

DAEMAR DAEMAR

S15019825BOS

描述

DAEMAR S15019825BOS

1-1/2" Shaft Dia; 1.98" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BOS Seal Design Code

制造商部件号

S15019825BOS

BDI部件号
17844077

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DAEMAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_BOS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
BOS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 1.98" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BOS Seal Design Code
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装
1.98英寸 | 50.292毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新