S16223243M18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-M18-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnME9DODVOak13TURjMU56RTFOakUwTG1wd1p3fDczZWI0NDk5NjQ5MDk0OWI1YzQ1ZDk2YTY4MzA4NjAyYzE1NGZlNWUyYzRkMWEwYmM1Nzc4YjljNjNjZDRiOGQ
17844123 油封 

DAEMAR DAEMAR

S16223243M18

描述

DAEMAR S16223243M18

1-5/8" Shaft Dia; 2.332" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; M18 Seal Design Code

制造商部件号

S16223243M18

BDI部件号
17844123

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 4

分类
品牌
制造商名称
DAEMAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_M18
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
M18
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
1-5/8" Shaft Dia; 2.332" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; M18 Seal Design Code
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
2.332英寸 | 59.233毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新