S16225050AS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-AS-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnNU9TODVOak13TURjME5UWTROek0wTG1wd1p3fDM4YTRiMDVlOTVhYWU3ZTQxZDIyM2ZmOGVhODBjODU0MzQ2N2FiOWRjYjZkNTkzODIzY2M0YjAyMTc5YzBjNWU
17844316 油封 

DAEMAR DAEMAR

S16225050AS

描述

DAEMAR S16225050AS

1.62" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AS Seal Design Code

制造商部件号

S16225050AS

BDI部件号
17844316

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

分类
品牌
制造商名称
DAEMAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_AS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
AS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
1.62" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AS Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.62 英寸 | 41.148 毫米
安装
2.5英寸 | 63.5毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新