https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-17149371-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1DOHhNRFU0TmpreU9URXpOVFkwTmk5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZNVGN4TkRrek56RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjljYWZhNGUzMWZmYzQ5NTdiMmEyYzc0NmM0ZjllNmQ3NjliY2E1ZTZhZWNlYjQxOTJlNjRmNTcyOTQ1NTBiMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-17149371-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1DOHhNRFU0TmpreU9URXpOVFkwTmk5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZNVGN4TkRrek56RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjljYWZhNGUzMWZmYzQ5NTdiMmEyYzc0NmM0ZjllNmQ3NjliY2E1ZTZhZWNlYjQxOTJlNjRmNTcyOTQ1NTBiMA
NTN
NTN
S17525031BS
NTN NTN
描述
NTN S17525031BS
Oil Seal; 1.75" Inside Diameter; 2.5" Outside Diameter; 0.312" Width; Metal Case; Nitrile Lip
制造商部件号
S17525031BS
BDI部件号
17149371
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/S17525031BS/p/17149371
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314647165
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
名称
Seal
关键字串
Lip
产品明细
Oil Seal
产品规格
1.75" Inside Diameter; 2.5" Outside Diameter; 0.312" Width; Metal Case; Nitrile Lip
详细描述
Oil Seal; 1.75" Inside Diameter; 2.5" Outside Diameter; 0.312" Width; Metal Case; Nitrile Lip