S19330031B https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-B-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnd09TODVOak13TURjek16VTJNekU0TG1wd1p3fDRmN2ExNzZlM2FjN2NmZGRiMjUyOTRjNDE2N2ZmN2RlZGY3NmZiMzZlMmEyMTVkYzQ3MTE0OWVmNmE1ZmY3Y2U
17844394 油封 

DAEMAR DAEMAR

S19330031B

描述

DAEMAR S19330031B

1.93" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; B Seal Design Code

制造商部件号

S19330031B

BDI部件号
17844394

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DAEMAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_B
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
B
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
1.93" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; B Seal Design Code
实际宽度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
轴直径
1.93 英寸 | 49.022 毫米
安装
3英寸 | 76.2毫米
名义宽度
0.31 英寸 | 7.874 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新