NTN
NTN
S21830037BS
NTN NTN
描述
NTN S21830037BS
Oil Seal; 2.18" Shaft Diameter; 3.194" Housing Bore; 0.62" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.62" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Retainer; Steel Case; BS Seal Design Code
制造商部件号
S21830037BS
BDI部件号
17149374
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/S21830037BS/p/17149374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314584415
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NTN_BS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
BS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2.18" Shaft Diameter; 3.194" Housing Bore; 0.62" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.62" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Retainer; Steel Case; BS Seal Design Code
实际宽度
0.62 英寸 | 15.748 毫米
安装
3.194英寸 | 81.128毫米
名义宽度
0.62 英寸 | 15.748 毫米
轴直径
2.18 英寸 | 55.372 毫米