S25033737BS https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNSEALXX-OIL-BS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnMk5TOHhNRFF5TlRrM056QXhNakkxTkM5SlRrUk9WRTVUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWFmZDE1YzQzYWViYjg1YzRjZTFjZmE0NTE0MDg4MDdiY2UxMTcxYjIxNzBmMGUwZjRlZTMyZDU1OTkyZWM5Yg
20392408 油封 

NTN NTN

S25033737BS

描述

NTN S25033737BS

Oil Seal; 2-1/2" Shaft Diameter; 3.37" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Retainer; Steel Case; BS Seal Design Code

制造商部件号

S25033737BS

BDI部件号
20392408

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
重量 / US pound
0
最低订购量
EAN条码
4547359902969
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NTN_BS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
BS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2-1/2" Shaft Diameter; 3.37" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Retainer; Steel Case; BS Seal Design Code
实际宽度
0.3 英寸 | 7.62 毫米
名义宽度
0.3 英寸 | 7.62 毫米
安装
3.37英寸 | 85.598毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新