S27535443CS https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNSEALXX-OIL-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJnMlppOHhNRFF5TlRrM056TXpPVGt6TkM5SlRrUk9WRTVUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZThkN2ZkOWE1NjI0MGZjOTQ1NTVjOWU2YWU4NTk1YTU2OTUyMTY4YWMyZjIxOTM1YmU0ZmE4YWNhNzJmODIwYg
17149379 油封 

NTN NTN

S27535443CS

描述

NTN S27535443CS

Oil Seal; 2-3/4" Shaft Diameter; 3.54" Housing Bore; 0.43" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.43" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Retainer; Steel Case; CS Seal Design Code

制造商部件号

S27535443CS

BDI部件号
17149379

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314644645
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NTN_CS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2-3/4" Shaft Diameter; 3.54" Housing Bore; 0.43" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.43" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Retainer; Steel Case; CS Seal Design Code
轴直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
实际宽度
0.43 英寸 | 10.922 毫米
安装
3.54英寸 | 89.916毫米
名义宽度
0.43 英寸 | 10.922 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新