S40049946CS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-CS-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJneE1DODVOek00TlRrME56YzVNVFkyTG1wd1p3fGUzZmJlOGQzZjgwNzUwMzIxZDVkMjBjZjlmODA5ZmM1YzRjM2E1Yjg3OWE1ZDIyNjZhNmViMmU0N2Q3ZTMyOTM
17844431 油封 

DAEMAR DAEMAR

S40049946CS

描述

DAEMAR S40049946CS

4" Shaft Dia; 4.99" Housing Bore; 0.46" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.46" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CS Seal Design Code

制造商部件号

S40049946CS

BDI部件号
17844431

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DAEMAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_CS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
4" Shaft Dia; 4.99" Housing Bore; 0.46" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.46" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CS Seal Design Code
安装
4.99英寸 | 126.746毫米
实际宽度
0.46 英寸 | 11.684 毫米
名义宽度
0.46 英寸 | 11.684 毫米
轴直径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新