S57566250C https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-C-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnd05pODVOak13TURjeU1qQTVORE00TG1wd1p3fGI4MTExYTk0MjViNzY2YmRhMTE2MmViODc5NTU4NmFkMTRhNGM2MmI5NWZiZjE4NDdkYWFlMmM4MDFlYzQwMTI
17844598 油封 

DAEMAR DAEMAR

S57566250C

描述

DAEMAR S57566250C

5-3/4" Shaft Dia; 6.62" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; C Seal Design Code

制造商部件号

S57566250C

BDI部件号
17844598

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DAEMAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_C
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
C
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
5-3/4" Shaft Dia; 6.62" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; C Seal Design Code
轴直径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
6.62英寸 | 168.148毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新