SD 12X19X3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-SD-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNFpDOHhNREUxTURZNU1ESTVNVGMwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxTkVYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMjVlMmUxOWE0MTQ1ZmFmOWYxOWU0NGRhNzFhMjZmMWZiYzYyNzc3ZjVhY2NiYmU4ZDIxZjMzYjVmNTVlMTQx
1306668 油封 

SKF SKF

SD 12X19X3

描述

SKF SD 12X19X3

Oil Seal; 12MM Shaft Dia; 19MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code

制造商部件号

SD 12X19X3

BDI部件号
1306668

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570870565
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04144
通用设计规范
C_R_SD
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Polyamide
密封设计编码
SD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 12MM Shaft Dia; 19MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
安装
0.748英寸 | 19毫米
轴直径
0.472 英寸 | 12 毫米
名义宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
实际宽度
0.118 英寸 | 3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新