INA
INA
SD50X62X5
INA INA
描述
INA SD50X62X5 ; 轴承配件/油封
Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
制造商部件号
INA SD50X62X5
BDI部件号
1177633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/SD50X62X5/p/1177633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 9 |
BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364476588
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02234
通用设计规范
INA_SD
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Polyamide
密封设计编码
SD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
SD50X62X5-A
重量/磅
0.01416
详细描述
Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
名义宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
实际宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
安装
2.441英寸 | 62毫米
轴直径
1.969 英寸 | 50 毫米