SKF
SKF
SIL 200X208X12.5-PUR
SKF SKF
描述
SKF SIL 200X208X12.5-PUR
200MM Shaft Dia; 208MM Housing Bore; 12.5MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 12.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SIL Seal Design Code
制造商部件号
SIL 200X208X12.5-PUR
BDI部件号
22781872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/SIL-200X208X12-5-PUR/p/22781872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574322879
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
B04286
通用设计规范
C_R_SIL
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SIL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
SIL 200X208X12.5-PUR
重量/磅
1.102
详细描述
200MM Shaft Dia; 208MM Housing Bore; 12.5MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 12.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SIL Seal Design Code
安装
8.189英寸 | 208毫米
名义宽度
0.492 英寸 | 12.5 毫米
轴直径
7.874 英寸 | 200 毫米
实际宽度
0.492 英寸 | 12.5 毫米