SIL 25X33X6.3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-SIL-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnM015ODVOak13TURVek16TTFNRGN3TG1wd1p3fDZkNzdmNWNkZmQ2YTY1YmNiYzgyMzgxMWExNWQ0Mzc1ODA2ZGQ2YmU4Y2Q5MTk1OWU4ZmM5MDgzN2MwZjQxMDk
1294343 油封 

SKF SKF

SIL 25X33X6.3

描述

SKF SIL 25X33X6.3

25MM Shaft Dia; 33MM Housing Bore; 6.3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 6.3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SIL Seal Design Code

制造商部件号

SIL 25X33X6.3

BDI部件号
1294343

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SIL
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SIL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
25MM Shaft Dia; 33MM Housing Bore; 6.3MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 6.3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SIL Seal Design Code
实际宽度
0.248 英寸 | 6.3 毫米
轴直径
0.984 英寸 | 25 毫米
安装
1.299英寸 | 33毫米
名义宽度
0.248 英寸 | 6.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新