SKF
SKF
SIL 35X45X11
SKF SKF
描述
SKF SIL 35X45X11
35MM Shaft Dia; 45MM Housing Bore; 11MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 11MM Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SIL Seal Design Code
制造商部件号
SIL 35X45X11
BDI部件号
1294362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/SIL-35X45X11/p/1294362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571715889
重量 / Kilogram
0.132
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SIL
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SIL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
35MM Shaft Dia; 45MM Housing Bore; 11MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 11MM Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SIL Seal Design Code
实际宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
名义宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
轴直径
1.378 英寸 | 35 毫米
安装
1.772英寸 | 45毫米