SKF TSN 507 L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-TSN-L-4-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJoaFlTOHhNREk0TnpJeU16WXdNekl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOVVVMDVmVEY4MFgwNVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVjMjhiZDBiNGExN2FlMWJkZmM4YzJjYmM4NDZlMTZmMjczNDA0YTA3MzlhOWMxZDQ2MzgzNDY5ZWQxZjQ1MjA
1417823 油封 

SKF SKF

SKF TSN 507 L

描述

SKF TSN 507 L ; 密封/油封

Lip Seal; 30MM Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; No Spring Loaded; 4 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code

制造商部件号

TSN 507 L

BDI部件号
1417823

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 斯洛伐克 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572460566
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M06288
通用设计规范
C_R_TSN_L
凸缘材料
Thermoplastic Polyesterelastomer
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
TSN_L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; 30MM Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; No Spring Loaded; 4 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
安装
0英寸 | 0毫米
轴直径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新