TIMKEN
TIMKEN
TIM 471272
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 471272 ; 密封/油封
Lip Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
制造商部件号
471272
BDI部件号
1344134
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/TIM-471272/p/1344134
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 7 |
BDI- 加拿大 | 23 |
BDI- 美国 | 27 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893491646
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA27
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
47
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
471272
重量/磅
0.083
详细描述
Lip Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
轴直径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
3英寸 | 76.2毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米