TN-3678-3233 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-TN-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmczWmk4NU5qTXdNRGM0T0RrME1URXdMbXB3Wnd8ZjY5Yzk3MTJlNzg3ZGI1ZWNlZGIzYzMzYTM2MWU3ODBhYWNiNWZiNGMzYjQyY2M3NThlNDA4ODU1NmVjYzFiZg
19215378 油封 

DAEMAR DAEMAR

TN-3678-3233

描述

DAEMAR TN-3678-3233

2.647" Shaft Dia; 3.678" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; TN Seal Design Code

制造商部件号

TN-3678-3233

BDI部件号
19215378

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DAEMAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_TN
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
TN
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
2.647" Shaft Dia; 3.678" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; TN Seal Design Code
安装
3.678英寸 | 93.421毫米
轴直径
2.647 英寸 | 67.234 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新